ABB SPA - ABB2CKA006151A0280 SA/U1.16.2 ATT.USCITA 1 CANALE, 3 INGR. - 2CKA006151A0280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Sistema bus EIB/KNX - sì
Numero max. di uscite di commutazione - 1
Altri sistemi bus - Senza
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4011395309865
Codice prodotto
ABB2CKA006151A0280
Cod. produttore
2CKA006151A0280
Produttore
ABB
Tipo di montaggio:
Incassato
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
1
Altri sistemi bus:
Senza
Corrente nominale:
16 A
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Max. corrente di commutazione:
6 A
Accoppiamento bus incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA