ABB SPA - ABB2CKA006136A0218 CT/S2.1 WEBSERVER CONTROLTOUCH VER.2 - 2CKA006136A0218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395310168
Codice prodotto
ABB2CKA006136A0218
Cod. produttore
2CKA006136A0218
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Interfaccia Ethernet
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Protezione contro lo smontaggio:
no
Con indicatore a LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tensione d'esercizio:
5...36 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Assorbimento di potenza:
1.3 W
Protocollo:
TCP/IP
In funzione del provider:
no
Visualizzazione:
sì
Web server:
sì
Interfaccia radio:
no
Interfaccia IR:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


