pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006134A0346 SAR/A1.0.1-24 TERMOSTATO REG.ROTATIVO - 2CKA006134A0346

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006134A0346 SAR/A1.0.1-24 TERMOSTATO REG.ROTATIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011395252093

Codice prodotto

ABB2CKA006134A0346

Cod. produttore

2CKA006134A0346

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo di montaggio:

A parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

no

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

no

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Codice Ordine: 2CKA006134A0346 - Il termostato viene usato in combinazione al controllore per fan coil FCC/S o al controllore per valvole VC/S per la regolazione della temperatura.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA