ABB SPA - ABB2CKA006132A0427 BM/A4.1-134 BUSCH-WATCHDOG PRO 280 BIAN - 2CKA006132A0427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio - A parete
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...220 °
Altri sistemi bus - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4011395319352
Codice prodotto
ABB2CKA006132A0427
Cod. produttore
2CKA006132A0427
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
A parete
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...220 °
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Codice RAL (simile):
9016
Max. portata trasmissione frontale:
16 m
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
16 m
Angolo di rilevamento verticale:
0...50 °
Numero di canali:
4
Durata di funzionamento min.:
10 s
Larghezza:
110 mm
Altezza:
124.4 mm
Profondità:
157.75 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA