pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG510030R0011 ATTUATORE VALVOLE, 6-USCITE HA-M-0.6.2 - 2CDG510030R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546178623

Codice prodotto

ABB2CDG510030R0011

Cod. produttore

2CDG510030R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

6

Numero moduli DIN:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione:

230...230 V

Corrente d'uscita max.:

0.16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

For controlling thermoelectric actuating drives in heating/cooling systems. The outputs are protected against short-circuit and overload. The bus can be connected via enclosed terminal block.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA