pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG510029R0011 BA-M-8.230.1.1 ATT.TAPP.8 CANALI 230V MD - 2CDG510029R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Max. potenza di interruzione - 1200 W

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546111354

Codice prodotto

ABB2CDG510029R0011

Cod. produttore

2CDG510029R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Altro

Max. potenza di interruzione:

1200 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

8

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Con indicatore a LED:

Tipo di corrente:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

63.5 mm

For controlling 8 independent blind or roller shutter drives. The bus can be connected via enclosed terminal block.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA