pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG510023R0011 INGR. BINARI 2 CAN,DA INCASSO BI-F-2.0.2 - 2CDG510023R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di canali d'ingresso - 2

  • Accoppiamento bus incluso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546111590

Codice prodotto

ABB2CDG510023R0011

Cod. produttore

2CDG510023R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di canali d'ingresso:

2

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero di ingressi:

2

Numero di canali d'uscita:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

2 channels can be connected with conventional push-buttons or auxiliary contacts. The information of contact scanning can be used to control free@home actuators or for indicate status information. The contact scanning voltage are made available by binaryinput device. The devices are supplied by free@home bus, there is no additional power supply neccessary. The compact design allows the installation of conventionell 60 mm installation box or device box.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA