pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG120092R0011 ST/K 1.2 AZIONAMENTO PER VALVOLE - 2CDG120092R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Accoppiamento bus incluso - sì

  • Numero di ingressi digitali - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546160185

Codice prodotto

ABB2CDG120092R0011

Cod. produttore

2CDG120092R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero di ingressi digitali:

2

Grado di protezione (IP):

IP21

The Electromotor Valve Drive KNX ST/K1.2 provides precise control for heating and cooling valves, ensuring secure communication through KNX Data Secure. It is equipped with an integrated temperature sensor and an integrated room temperature controller. It delivers a high actuating force of up to 220 N and a maximum valve stroke of 8 mm. It features 2 universal binary inputs, supporting connection options such as window contacts, presence detectors, and push-buttons. The second input also supports external temperature sensors. Additionally, the drive includes automatic valve adaptation and is compatible with a wide range of valve adapters, making it universally applicable. 2 adapters for the most common valves (M30x1.5 and Danfoss RA -VA 10 & VA 100-) aresupplied. The Bus Coupler is integrated. The device can be used in the heating circuit distributor. The actual valve position can be indicated by 5 LEDs.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA