pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG120061R0011 VAA/A6.24.2 CTR. VALV. PAV. 6 CANALI - 2CDG120061R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante - sì

  • Grandezza regolante costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779063715

Codice prodotto

ABB2CDG120061R0011

Cod. produttore

2CDG120061R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

sì

Grandezza regolante costante:

sì

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

6

Tensione di commutazione:

24...24 V

Funzione di protezione valvola:

sì

Commutazione manuale:

sì

Corrente d'uscita max.:

1.4 A

Grado di protezione (IP):

IP20

For the control of up to twelve thermoelectric 24 V DC or analog 0-10V valve drives (two per channel). With integrated power supply for the valve drives. The device has an integrated relay output to switch the heating circuit pump in dependence of the control value of the valve outputs. The valve outputs can be controlled by the internal or an external room temperature controller. The device is suitable for the installation in the (floor) heating distribution system.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA