pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110308R0011 US/U 2.3 INTERFACCIA UNIVERSALE, 2 CANAL - 2CDG110308R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di canali d'ingresso - 2

  • Accoppiamento bus incluso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546111576

Codice prodotto

ABB2CDG110308R0011

Cod. produttore

2CDG110308R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di canali d'ingresso:

2

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero di ingressi:

2

Tensione d'ingresso:

20...20 V

Numero di canali d'uscita:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

The Universal Interface has 2 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons, auxiliary contacts and LEDs.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA