ABB SPA - ABB2CDG110290R0011 JRA/S 8.230.5.2 ATT.TAPP, 8C, 230V AC - 2CDG110290R0011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - Senza
Max. potenza di interruzione - 1380 W
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4053546110951
Codice prodotto
ABB2CDG110290R0011
Cod. produttore
2CDG110290R0011
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
Senza
Max. potenza di interruzione:
1380 W
Sistema bus radio:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Numero moduli DIN:
8
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


