pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110286R0011 JRA/S 8.230.2.2 ATT.TAPP, 8C, 230V AC - 2CDG110286R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Max. potenza di interruzione - 1380 W

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546110913

Codice prodotto

ABB2CDG110286R0011

Cod. produttore

2CDG110286R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Max. potenza di interruzione:

1380 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

8

Accoppiamento bus incluso:

sì

Modulo bus rimovibile:

no

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

For the control of independent 230 V AC motors via ABB i-bus® KNX. The devices are designed for positioning blinds, roller shutters, awnings and other shading products as well as for controlling doors, windows and ventilation flaps. Additional auxiliary voltage is not needed. To protect the motor, the output contacts are electromechanically locked against each other. Push-buttons are located at the front of the device to control the outputs e.g., during commissioning. The current status of the output is displayed via LEDs if the output is selected.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA