ABB SPA - ABB2CDG110278R0011 BE/S 16.20.3.2 INGR.BIN, 16 CAN, SCANSIO - 2CDG110278R0011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Numero di ingressi - 16
Tipo di montaggio - AMD
Tensione d'ingresso - 35...35 V
Altri sistemi bus - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
4053546110845
Codice prodotto
ABB2CDG110278R0011
Cod. produttore
2CDG110278R0011
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Numero di ingressi:
16
Tipo di montaggio:
AMD
Tensione d'ingresso:
35...35 V
Altri sistemi bus:
Senza
Accoppiamento bus incluso:
sì
Numero moduli DIN:
6
Tipo di tensione d'ingresso:
Pulsato
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
63.5 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA