pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110277R0011 BE/S 10.20.3.2 INGR.BIN, 10 CAN, SCANSIO - 2CDG110277R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero di ingressi - 10

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Tensione d'ingresso - 35...35 V

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546110838

Codice prodotto

ABB2CDG110277R0011

Cod. produttore

2CDG110277R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero di ingressi:

10

Tipo di montaggio:

AMD

Tensione d'ingresso:

35...35 V

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione d'ingresso:

Pulsato

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

63.5 mm

Scans floating contacts with internally generated scanning voltage. The state of the input is displayed via yellow LEDs. The binary inputs enable detection of independent input signals. The devices feature a manual operation pushbutton for each channel. The devices are powered via the ABB i-bus® and do not require an additional power supply. The devices support KNX Data Secure.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA