pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110272R0011 SA/S12.16.6.2 ATTUAT. ENERGY 12C 16A AC3 - 2CDG110272R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Numero max. di uscite di commutazione - 12

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4016779066532

Codice prodotto

ABB2CDG110272R0011

Cod. produttore

2CDG110272R0011

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

Numero max. di uscite di commutazione:

12

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

20 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

Carico C:

Numero moduli DIN:

12

Max. corrente di commutazione:

20 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

Potenza d'uscita:

3680 W

Accoppiamento bus incluso:

Max. potenza di interruzione:

3680 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

The switch actuator uses potential free contacts to switch 12 independent electrical loads via ABB i-bus® KNX. The device has integrated energy functions. This includes independent load current measurement in each output and easy to use calculation of power and energy consumption for each output or groups of outputs. Via an integrated load shedding object an integration in a load control system can be easily realized. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 16/20 A, 16 A-AC3 (C-load) device is especially suited for loads with high surge currents e.g. LED or fluorescent lighting (AX) acc. EN60669.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA