pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110266R0011 SA/S4.16.5.2 ATTUATORE PRO 4C 16A AC3 - 2CDG110266R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4016779066471

Codice prodotto

ABB2CDG110266R0011

Cod. produttore

2CDG110266R0011

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

20 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

Carico C:

Numero moduli DIN:

4

Max. corrente di commutazione:

20 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

Potenza d'uscita:

3680 W

Accoppiamento bus incluso:

Max. potenza di interruzione:

3680 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

The switch actuator uses potential free contacts to switch 4 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 16/20 A, 16 A-AC3 (C-load) device is especially suited for loads with high surge currents e.g. flourescent lighting acc. EN 60669.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA