ABB SPA - ABB2CDG110261R0011 SA/S2.16.2.2 ATTUATORE STANDARD 2C 16A - 2CDG110261R0011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - AMD
Sistema bus EIB/KNX - sì
Numero max. di uscite di commutazione - 2
Altri sistemi bus - Senza
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4016779066631
Codice prodotto
ABB2CDG110261R0011
Cod. produttore
2CDG110261R0011
Produttore
ABB
Tipo di montaggio:
AMD
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
2
Altri sistemi bus:
Senza
Corrente nominale:
16 A
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Comando locale/manuale:
sì
Carico C:
no
Numero moduli DIN:
2
Max. corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicatore a LED:
sì
Potenza d'uscita:
2500 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Max. potenza di interruzione:
2500 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm
Possibilità di ampliamento modulare:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA