pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110257R0011 SA/S2.10.2.2 ATTUATORE STANDARD 2C 10A - 2CDG110257R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Numero max. di uscite di commutazione - 2

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4016779066556

Codice prodotto

ABB2CDG110257R0011

Cod. produttore

2CDG110257R0011

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

Numero max. di uscite di commutazione:

2

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

10 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

2

Max. corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

Potenza d'uscita:

2500 W

Accoppiamento bus incluso:

Max. potenza di interruzione:

2500 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

The switch actuator uses potential free contacts to switch 2 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 10 A device is especially suited for loads with high surge currents e.g. flourescent lighting acc. EN 60669. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA