pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110246R0011 SAH/S24.6.7.1 ATTUATORE COMBI 24/12C 6A - 2CDG110246R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 24

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4013614552540

Codice prodotto

ABB2CDG110246R0011

Cod. produttore

2CDG110246R0011

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

24

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

6 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

12

Max. corrente di commutazione:

6 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

1200 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

1200 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

250 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

sì

The compact 6 A combi switch actuator has 24 independent switching relays. The outputs can be used individually via ABB i-bus® KNX for switching electrical loads or in pairs for controlling 230 V AC roller shutter or blind drives (no electromechanically interlocking). The device features a manual operation, which can also be disabled. Via the manual operation the outputs can be operated manually and the switching or driving status is displayed. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA