pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110234R0011 FCC/S1.5.1.1 CONTROL FANCOIL PWM 0-10V - 2CDG110234R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante -

  • Grandezza regolante costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779011518

Codice prodotto

ABB2CDG110234R0011

Cod. produttore

2CDG110234R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

Grandezza regolante costante:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite:

4

Numero moduli DIN:

6

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione:

24...230 V

Funzione di protezione valvola:

Commutazione manuale:

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Corrente d'uscita max.:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

For the control of fan coil units. Via two electronic outputs, two thermoelectric or one motor-driven valve drive can be controlled for heating and cooling. For the fan control the devices features an analog output for the control of a continues fan. A relay output switches an additional load of up to 16 A, such as auxiliary heating. Over 4 inputs the room status can be detected and monitored (Use for window contact, dew point sensor, level sensor or temperature sensor). Also it is possible to connect one analog room control unit (SAR/A or SAF/A) to the inputs of the device. The device has an integrated room temperature controller for the control of the room temperature, which can be used directly to control the outputs of the device. The device supports the ABB i-bus Tool for advanced diagnosis and improved commissioning.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA