pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110219R0011 HCC/S2.1.2.1 CONTROL HVAC 0-10V 2CH M. - 2CDG110219R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante - no

  • Grandezza regolante costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779011624

Codice prodotto

ABB2CDG110219R0011

Cod. produttore

2CDG110219R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

no

Grandezza regolante costante:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

10

Numero di uscite:

4

Numero moduli DIN:

8

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione:

0...10 V

Funzione di protezione valvola:

sì

Commutazione manuale:

sì

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

5 A

Corrente d'uscita max.:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

For the control of a heating or cooling circuit. The device has 2 channels, each with an analog output to control the mixing valve (0…10V) of a heating or cooling circuit as well as a relay output (5A) to switch the pump of the circuit. Via 3 binary inputs it is possible to monitor the status of the pump (via potential free contacts) and integrate these feedback into the control of the pump. The flow and return flow temperature are measured and used for the calculation of the control value for the valve output in the integrated controller. The set point temperature is received via the KNX bus. By bundling both channels of the device it is also possible to use it for double pump systems The HCC/S 2.1.2.1 features an easy to use manual operation. The device supports the ABB i-bus Tool for advanced diagnosis and improved commissioning.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA