ABB SPA - ABB2CDG110218R0011 HCC/S2.1.1.1 CONTROL HVAC 0-10V 2CH - 2CDG110218R0011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779011617
Codice prodotto
ABB2CDG110218R0011
Cod. produttore
2CDG110218R0011
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
8
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Grandezza regolante costante:
sì
Grandezza regolante commutante:
no
Funzione di protezione valvola:
sì
Commutazione manuale:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
5 A
Numero di uscite:
4
Corrente d'uscita max.:
5 A
Tensione di commutazione:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm