ABB SPA - ABB2CDG110217R0011 VC/S4.2.1 CONTR. VALVOLE 4 CANALI. MAN. - 2CDG110217R0011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - Senza
Grandezza regolante commutante - sì
Grandezza regolante costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4016779011495
Codice prodotto
ABB2CDG110217R0011
Cod. produttore
2CDG110217R0011
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
Senza
Grandezza regolante commutante:
sì
Grandezza regolante costante:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Numero di ingressi digitali:
12
Numero di uscite:
4
Numero moduli DIN:
8
Modulo bus rimovibile:
no
Tensione di commutazione:
24...230 V
Funzione di protezione valvola:
sì
Commutazione manuale:
sì
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
0.25 A
Corrente d'uscita max.:
0.5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA