pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110216R0011 VC/S4.1.1 CONTR. VALVOLE 4 CANALI - 2CDG110216R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante - sì

  • Grandezza regolante costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779011488

Codice prodotto

ABB2CDG110216R0011

Cod. produttore

2CDG110216R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

sì

Grandezza regolante costante:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

12

Numero di uscite:

4

Numero moduli DIN:

8

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione:

230...230 V

Funzione di protezione valvola:

sì

Commutazione manuale:

no

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

0.25 A

Corrente d'uscita max.:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

For the control of heating and cooling applications in the room, such as radiator, floor heating or cooling ceiling. The device has 4 channels each for the independent control of a heating or cooling application. Each channel has an electronic valve output for the control of a thermoelectric valve drive, as well as 3 inputs to detect and monitor the room status (use for window contact, dew point sensor, level sensor or temperature sensor). Also it is possible to connect one analog room control unit (SAR/A or SAF/A) to the inputs of each channel. Each channel has its own integrated room temperature controller for the control of the room temperature, which can be used directly to control the outputs of the device. The device supports the ABB i-bus Tool for advanced diagnosis and improved commissioning.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA