pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110215R0011 FCC/S1.3.2.1 CONTR FANCOIL 0-10V 0-10V M - 2CDG110215R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante -

  • Grandezza regolante costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779011471

Codice prodotto

ABB2CDG110215R0011

Cod. produttore

2CDG110215R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

Grandezza regolante costante:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite:

4

Numero moduli DIN:

6

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione:

0...10 V

Funzione di protezione valvola:

Commutazione manuale:

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Corrente d'uscita max.:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

FCC S1.3.2.1 CONTR FANCOIL 0-10V 0-10V M PER SISTEMI BUS