pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110206R0011 AC/S1.2.1 APPLICATION CONTROLLER BACNET - 2CDG110206R0011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modulo logico - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Accoppiamento bus incluso - sì

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779015806

Codice prodotto

ABB2CDG110206R0011

Cod. produttore

2CDG110206R0011

Produttore

ABB

Modulo logico:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

4

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Automation Controller with pre-defined Automation Modules for a holistic Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Automation Solution from Central HVAC to Room Automation to meet the Energy Efficiencies Objectives like EN 15232 or LEED. Automation Modules for example Schedule, Set Point Calculation, Heat Curve Calculation, Data Logging and Device Monitoring. Own Automation Modules can be created by a graphical Logic Editor. The Controller has an automatic generated web based User Interface to monitor and manage the KNX System. Built in BACnet/IP Gateway to connect the KNX System with Building Management Systems (BMS). Bidirectional data exchange between KNX and BACnet. The Engineering is done completely by the ETS. An additional external Software is not required.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA