ABB SPA - ABB2116M RIDUZIONE PG21 M.-PG16 F. OTT.NIC. - 2116M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Dimensione della filettatura PG interna - 16
Tipo di filettatura esterna - PG
Dimensione della filettatura PG esterna - 21
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
7630030200069
Codice prodotto
ABB2116M
Cod. produttore
2116M
Produttore
ABB
Tipo di filettatura interna:
PG
Dimensione della filettatura PG interna:
16
Tipo di filettatura esterna:
PG
Dimensione della filettatura PG esterna:
21
Materiale:
Ottone
Nichelato:
no
RIDUZIONE PG21 M.-PG16 F. OTT.NIC.


