ABB SPA - ABB1SVR508180R0100 CT-PAC.22 TIME RELAY, ALTERNATING - 1SVR508180R0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...48 V
Funzione ritardata all'eccitazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614555664
Codice prodotto
ABB1SVR508180R0100
Cod. produttore
1SVR508180R0100
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...48 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Corrente nominale:
4 A
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
63 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
70 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
no
Montaggio frontale:
no
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP20