pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SLM004100A1915 PORTA TRASPARENTE 54M MISTRAL41F - 1SLM004100A1915

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Larghezza - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126119732

Codice prodotto

ABB1SLM004100A1915

Cod. produttore

1SLM004100A1915

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Plastica

Colore:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

430 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

458 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

13.5 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Codice Ordine: 1SLM004100A1915 - Accessori, Porta trasparente 54M MISTRAL41F

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA