pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SLM004100A1913 PORTA TRASPARENTE 36M / 72M MISTRAL41F - 1SLM004100A1913

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Larghezza - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126124668

Codice prodotto

ABB1SLM004100A1913

Cod. produttore

1SLM004100A1913

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Plastica

Colore:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

430 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

293 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

108 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Codice Ordine: 1SLM004100A1913 - Accessori, Porta trasparente 36M/72M MISTRAL41F

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA