ABB SPA - ABB1SLM004100A1912 PORTA CIECA 36M / 72M MISTRAL41F - 1SLM004100A1912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP41
Larghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8000126120042
Codice prodotto
ABB1SLM004100A1912
Cod. produttore
1SLM004100A1912
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta di sicurezza
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
430 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
293 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
108 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Non trattato
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA