ABB SPA - ABB1SL9173A00 CANALE CABLAGGIO HF 120X60 4/6 - 1SL9173A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 120 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
14 M
EAN
8000126209808
Codice prodotto
ABB1SL9173A00
Cod. produttore
1SL9173A00
Produttore
ABB
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
sì
esecuzione della parete laterale:
Punzonatura foro/fessura
Distanza della fessura:
6 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2000 mm²


