pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL9165A00 CANALE CABLAGGIO HF 40X60 4/6 - 1SL9165A00

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 22 M

EAN

8000126209686

Codice prodotto

ABB1SL9165A00

Cod. produttore

1SL9165A00

Produttore

ABB

Altezza:

60 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

2000 mm²

Codice Ordine: 1SL9165A00 - CANALE CABLAGGIO HALOGEN FREE 40x60 FERITOIA 4/6