pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL9163A00 CANALE CABLAGGIO HF 25X60 4/6 - 1SL9163A00

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL9163A00 CANALE CABLAGGIO HF 25X60 4/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Distanza della fessura - 4 mm

  • Larghezza della fessura - 6 mm

Confezione

  • 34 M

EAN

8000126209655

Codice prodotto

ABB1SL9163A00

Cod. produttore

1SL9163A00

Produttore

ABB

Altezza:

60 mm

Larghezza:

25 mm

Lunghezza:

2000 mm

Distanza della fessura:

4 mm

Larghezza della fessura:

6 mm

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Senza alogeni:

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

1030 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Grigio

Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 4/6 mm, lunghezza standard 2 m