ABB SPA - ABB1SL9083A00 CANALE CABLAGGIO HF 25X80 8/12 - 1SL9083A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 25 mm
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Lunghezza - 2000 mm
Senza alogeni - sì
Confezione
28 M
EAN
8000126209174
Codice prodotto
ABB1SL9083A00
Cod. produttore
1SL9083A00
Produttore
ABB
Altezza:
80 mm
Larghezza:
25 mm
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
sì
esecuzione della parete laterale:
Punzonatura foro/fessura
Distanza della fessura:
20 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
1380 mm²