ABB SPA - ABB1SL0471A00 KIT GEMINI ORIZZONTALE TG. 4 - 1SL0471A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit adattatore
Larghezza - 730 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 78 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
8000126046137
Codice prodotto
ABB1SL0471A00
Cod. produttore
1SL0471A00
Produttore
ABB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit adattatore
Larghezza:
730 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
78 mm
Codice Ordine: 1SL0471A00 - Accessori, KIT GEMINI ORIZZONTALE TG. 4
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


