ABB SPA - ABB1SL0436A00 TELAIO FISSO FE ZN. PAVIM.TG.6 - 1SL0436A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 578 mm
Altezza - 31 mm
Profondità - 696 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126266931
Codice prodotto
ABB1SL0436A00
Cod. produttore
1SL0436A00
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
578 mm
Altezza:
31 mm
Profondità:
696 mm
Telaio fisso, in abbinamento allo zoccolo serve per ancoraggi su pavimenti o zoccoli gettati.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


