ABB SPA - ABB1SEP101917R0001 XLP00-A60/60-A-3BC PORTAFUSIBILE SEZ - 1SEP101917R0001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento - Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
366 Kg CO₂-eq
EAN
7025840015642
Codice prodotto
ABB1SEP101917R0001
Cod. produttore
1SEP101917R0001
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento:
Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Serracavo
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


