pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA107600R1 XT6D 630 3P F F - 1SDA107600R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA107600R1 XT6D 630 3P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644102531

Codice prodotto

ABB1SDA107600R1

Cod. produttore

1SDA107600R1

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

0...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Azionamento a motore opzionale:

sì

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

10 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (NEMA):

4

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

210 mm

Altezza:

268 mm

Profondità:

103.5 mm

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT6D 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA