pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104690R1 XT5 W FP 630A 3P EF EF IEC/UL - 1SDA104690R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104690R1 XT5 W FP 630A 3P EF EF IEC/UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 600 A

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no

  • Esecuzione come apparecchio da incasso - sì

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644067823

Codice prodotto

ABB1SDA104690R1

Cod. produttore

1SDA104690R1

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

600 A

Numero di poli:

3

Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:

no

Esecuzione come apparecchio da incasso:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER XT5 630 THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS IEC/UL

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA