pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA102709R1 Ekip Dip LS/I In=400 XT5 3p UL/CSA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA102709R1 Ekip Dip LS/I In=400 XT5 3p UL/CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Adatto per interruttore di potenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221023979

Codice prodotto

ABB1SDA102709R1

Cod. produttore

1SDA102709R1

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP DIP LS/I R 400 XT5 UL/CSA. Ekip Dip LS/I In=400 XT5 3p UL/CSA