pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA101912R1 XT7D M 1000 3P F F - 1SDA101912R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA101912R1 XT7D M 1000 3P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 1000 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1020 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056221019569

Codice prodotto

ABB1SDA101912R1

Cod. produttore

1SDA101912R1

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

1000 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

1000 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Azionamento a motore opzionale:

sì

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

20 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (NEMA):

4

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

210 mm

Altezza:

268 mm

Profondità:

178 mm

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7D 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA