ABB SPA - ABB1SDA100665R1 EKIP DIP LSI IN=400 XT5 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 400 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 4000 A
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8056221007412
Codice prodotto
ABB1SDA100665R1
Cod. produttore
1SDA100665R1
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
400 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
4000 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì