pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100661R1 Ekip Dip LS/I In=400 XT5 4p

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100661R1 Ekip Dip LS/I In=400 XT5 4p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 400 A

  • Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 4000 A

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221007375

Codice prodotto

ABB1SDA100661R1

Cod. produttore

1SDA100661R1

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

400 A

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

4000 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

EKIP DIP LS I IN 400 XT5 4P