pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100655R1 TMA 320-3200 XT5 4P INN=100%IN - 1SDA100655R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100655R1 TMA 320-3200 XT5 4P INN=100%IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 4000 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221007313

Codice prodotto

ABB1SDA100655R1

Cod. produttore

1SDA100655R1

Produttore

ABB

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

4000 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico: