pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100522R1 XT5H 630 TMA 500-5000 4P F F INN=50%IN - 1SDA100522R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100522R1 XT5H 630 TMA 500-5000 4P F F INN=50%IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 350...500 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2500...5000 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221005982

Codice prodotto

ABB1SDA100522R1

Cod. produttore

1SDA100522R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Tensione nominale:

220...690 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

350...500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2500...5000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A NEUTRAL = 50% PHASES. XT5H 630 TMA 500-5000 4p F F InN=50%In