ABB SPA - ABB1SDA075610R1 XT1N-D 125 MCS-UL/CSA IM=1250 3P F F - 1SDA075610R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Bianco
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
8015644795870
Codice prodotto
ABB1SDA075610R1
Cod. produttore
1SDA075610R1
Produttore
ABB
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Bianco
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
0...600 V
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
347 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
125 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Grado di protezione (NEMA):
1
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
76.2 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
70 mm


