pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073545R1 E4.2H/MS 4000 4P WMP - 1SDA073545R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073545R1 E4.2H/MS 4000 4P WMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644773953

Codice prodotto

ABB1SDA073545R1

Cod. produttore

1SDA073545R1

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

4000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

4000 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

4000 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

85 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

551 mm

Altezza:

425 mm

Profondità:

383 mm

E4.2H MS 4000 4P WMP