ABB SPA - ABB1SDA073454R1 E2.2H/MS 2500 4P FHR - 1SDA073454R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 2500 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Tipologia di azionamento - Pulsante
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2885 Kg CO₂-eq
EAN
8015644773045
Codice prodotto
ABB1SDA073454R1
Cod. produttore
1SDA073454R1
Produttore
ABB
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
2500 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
2500 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
2500 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Azionamento a motore opzionale:
sì
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
85 kA
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
366 mm
Altezza:
371 mm
Profondità:
270 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA