pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA067507R1 EKIP M DIP I IN=250A XT4 3P - 1SDA067507R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA067507R1 EKIP M DIP I IN=250A XT4 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 250 A

  • Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2500 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644014032

Codice prodotto

ABB1SDA067507R1

Cod. produttore

1SDA067507R1

Produttore

ABB

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

250 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2500 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

Sganciatore di apertura per interruttori ABB - serie/ modello ABB1SDA067507R1 - - SG.EL.EKIP I IN 250A XT4 3P